画像準備中

VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率4.0x W.D.(mm)39.6 F値実効F:29.4 注文コード76018006 品番VS-TC4-40
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は光学倍率・W.D.・F値など60種類から選べます 他の種類を見る

光学倍率0.5x〜10.0x、WD40mm〜340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。
レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。
被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。
結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。

照明同軸落射照明:- 適合センサ1/2" F値実効F:29.4 マウントC-Mount 光学倍率4.0x W.D.(mm)39.6 NA(開口数)0.068

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする