INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
三ツ口化学水栓
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029373
品番
LF-103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
上:固定130,下:固定150
口数
3口
ハンドル形状
三角ハンドル