サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
RJ-45クロス変換キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76035276
品番
ADT-EX-CRS5EK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。
ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
オス形状
RJ-45
メス形状
RJ-45
ケーブル長(m)
0.1
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×30×16.5
結線方式
クロス結線
アズワン品番
64-0848-37
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45