ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
Bluetoothリモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
壁付ホルダー:付き
電池
単3乾電池2本
リモコン
調光・調色
注文コード
76088304
品番
RC911
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電池・リモコン
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CONNECTED LIGHTING専用
電池
単3乾電池2本
リモコン
調光・調色
仕様
壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク
適合