ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
Bluetoothリモコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電池
単4乾電池4本
注文コード
76088356
品番
RC921
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電池・リモコン
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CONNECTED LIGHTING専用
電池
単4乾電池4本
幅(mm)
162
取付方式
壁面取付可能
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
18
再生紙使用マーク
適合