※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
Φ105
Φ105
Φ126
Φ305
穴径(mm)
Φ20.0
Φ20.0
Φ22.0
Φ30.5
刃厚(mm)
1.8
1.8
2.2
2.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76106321
品番
SE105
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
用途
モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
質量(g)
85
刃厚(mm)
1.8
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
Φ105
穴径(mm)
Φ20.0
チップ高さ(mm)
10.5
最高回転速度(min
-1
)
14500
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。