曜日別特売
SE125 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE125 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106470
SE125 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106470
SE125 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106470

ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
外径(mm)Φ126
穴径(mm)Φ22.0
刃厚(mm)2.2
内容量1枚注文コード76106470品番SE125
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
質量(g)
145
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
20
外径(mm)
Φ126
穴径(mm)
Φ22.0
チップ高さ(mm)
8.4
最高回転速度(min-1)
12200
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする