曜日別特売
SE305305 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE305305 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106646
SE305305 ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106646

ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
外径(mm)Φ305
穴径(mm)Φ30.5
刃厚(mm)2.8
内容量1枚注文コード76106646品番SE305305
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
質量(g)
1340
刃厚(mm)
2.8
付属リング穴径(Φmm)
25.4・22・20
外径(mm)
Φ305
穴径(mm)
Φ30.5
チップ高さ(mm)
7
最高回転速度(min-1)
6300
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする