タキヤ
コレダーライン Hフリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76107005
品番
Hフリーフック【ワケあり】
在庫数量:残り17点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
多用途に使用できるプッシュ締め付式のセフテイストッパー付フリーフックです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリーズ
コレダーライン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
後入用、天付用
材質
エコプラス・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)100、(最大)558
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト