96852【ワケあり】 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 76108010

96852【ワケあり】 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 76108010

マルチウイングキャリア

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は主な適合車種・適合・適合車種など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
FORZA〈MF13〉(18)
注文コード
76108010
品番
96852【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。
共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。
車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
FORZA〈MF13〉(18)
材質/仕上
トッププレート: アルミA5052材・黒塗装仕上げ、フィッテイング:スチール製・電着黒塗装仕上げ
最大積載量(kg)
6
適合メーカー
ホンダ(HONDA)
トッププレート(mm)
板厚:5

商品説明動画

ドレスアップするキャリア_マルチウイングキャリア_V-STROM250_198

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04013695
2026-10-11
用途: 荷台
医療・福祉・介護関連業

シート固定用のネジ穴を使用するから、エアクリ周りの整備性が圧倒的に悪くなる。シートを脱着するのに8本のボルトを外さなくてはいけなくなる。

対象商品 : 27109609
2020-10-30
用途: バイクにトップケースを取り付ける際に必要だったので
運輸・通信業

大手バイクパーツメーカーのデイトナ製なので安心して使用できています。
つくりも良く、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする