曜日別特売
02852【ワケあり】 TONBO アシスト水切り TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 76108606

TONBO アシスト水切り

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個幅(mm)550注文コード76108606品番02852【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥3,0982,498

抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ベージュ幅(mm)550奥行(mm)430高さ(mm)175サイズNo.0質量(g)1726材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。TKG品番9-0796-0102TKG品番(2017)6-0710-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057802
2022-04-06
用途: 洗い物の水切り
有限会社アルファー製造業

軽くて、容量もあり、使いやすいです。持ち運びがしやすいです。

対象商品 : 88831041
2021-03-25
用途: 猫トイレ
建設業・工事業

大きい水切りを探していて
このサイズが猫のトイレにもピッタリでした!!
もう少しザルの部分が細かいと良い。

2が参考にしています
対象商品 : 49057784
2019-11-28
用途: 魚を入れる
農・林・水産業

浅い。外の籠がもっと深ければ水切りがいかったのに。

1が参考にしています
対象商品 : 49057793
2019-03-18
用途: 職場での食器や実験道具の水切りに
製造業

ベージュとありましたが、今まで使用していたホワイトと比較してわずかに肌色っぽいだけでしたので、問題ありませんでした。 
「バリ」が多めで、ふちがざらついているのが若干気になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 49057802
2018-01-04
用途: 牛乳パック洗浄

大きさも手頃で色も良く、使い心地も問題なかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 49057784
2017-09-08
用途: グラス、ジョッキ、とり皿などの水きりに

高さがあるので、一度に大量の洗い物が入り、便利であるが、中心あたりが、窪んで洗った食器が中心に寄り、移動の時など振動でガチャガチャと音がする。上のザル部分の下、下の受けとの間に柱用のものがあればと思う。野菜の水きりだけならよいが、万能とするなら一考の余地あり。

3が参考にしています
対象商品 : 49057811
2015-08-25
用途: 工場製品区別

早い対応がうれしい。物は普通です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする