商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22質量(kg)約4.5材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]連続燃焼時間(分)約120点火方式圧電点火方式安全装置圧力感知安全装置、他着脱方式容器:マグネット方式使用ガスイワタニカセットガス特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。