NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径R・外径D・刃長l
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
R0.3
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
9
注文コード
76112596
品番
MHDSH445R 3X9XR0.3
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
用途
高硬度鋼
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
9
コーナー半径R(mm)
R0.3
その他
首角(r):12°
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長L(mm)
60
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
シャンク径d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
45
注意
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをご使用ください。