曜日別特売
MHDSH445R 3X9XR0.5 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具) 76112605

MHDSH445R 3X9XR0.5 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具) 76112605
MHDSH445R 3X9XR0.5 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具) 76112605

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径R・外径D・刃長lが15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
R0.5
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
9
注文コード
76112605
品番
MHDSH445R 3X9XR0.5
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。

用途
高硬度鋼
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
9
コーナー半径R(mm)
R0.5
その他
首角(r):12°
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長L(mm)
60
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
シャンク径d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
45
注意
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする