NS(日進工具)
サーメットロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径D(Φmm)
3
1
1.5
2
3
4
5
6
シャンク径d(Φmm)
6
4
6
コーナー半径R(mm)
R0.1
R0.1
R0.3
刃長l(mm)
1.5
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76112858
品番
CHR430R 3XR0.1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
用途
炭素鋼・合金鋼
外径D(Φmm)
3
全長L(mm)
52
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
1.5
首下径d2(mm)
2.85
その他
首角(r):12°
材質
サーメット
刃数
4
表面処理
無限コーティング
首下長l1(mm)
10
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
R0.1
注意
※仕上げ代が均一になるように本工具使用前の状態(中仕上げ)に注意してください。