曜日別特売
CHR430R 4XR0.1 サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 76112867

CHR430R 4XR0.1 サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 76112867
CHR430R 4XR0.1 サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 76112867

サーメットロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)4
シャンク径d(Φmm)6
コーナー半径R(mm)R0.1
刃長l(mm)2
内容量1本注文コード76112867品番CHR430R 4XR0.1
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。

用途
炭素鋼・合金鋼
外径D(Φmm)
4
全長L(mm)
52
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
2
首下径d2(mm)
3.8
その他
首角(r):12°
材質
サーメット
刃数
4
表面処理
無限コーティング
首下長l1(mm)
12
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
R0.1
注意
※仕上げ代が均一になるように本工具使用前の状態(中仕上げ)に注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする