曜日別特売
1400804 C型ミドルビット トップマン[工具・金物] 76113777

C型ミドルビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)120
有効長(mm)70
寸法(Φmm)4
内容量1本注文コード76113777品番1400804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

鋭い刃先で「止め穴」にも最適。
刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。
貫通口にバリが出にくい
ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。
木くずがつまりにくい。
複溝式のラセン部。
日本製

用途
少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ
全長(mm)
120
有効長(mm)
70
寸法(Φmm)
4
適正回転数(min-1以下)
3000
材質
普通鋼
軸径(Φmm)
六角軸6.35
注意
※高速回転(2500回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。
※材質によってはバリが大きく出る場合がありますので注意してください。
※必要以上に錐を押し付けた場合、錐が曲がる恐れがありますのでご注意ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする