トップマン[工具・金物]
C型ミドルビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
160
120
140
160
170
180
190
195
200
有効長(mm)
100
70
90
100
110
120
125
130
1250
寸法(Φmm)
6
4
5
6
7
8
9
10
10.5
11
12
13
13.5
15
18
21
24
27
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76113795
品番
1400806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。
刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。
貫通口にバリが出にくい
ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。
木くずがつまりにくい。
複溝式のラセン部。
日本製
用途
少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
寸法(Φmm)
6
適正回転数(min
-1
以下)
3000
材質
普通鋼
軸径(Φmm)
六角軸6.35
注意
※高速回転(2500回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。
※材質によってはバリが大きく出る場合がありますので注意してください。
※必要以上に錐を押し付けた場合、錐が曲がる恐れがありますのでご注意ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。