アーテック[学校教材・教育玩具]
トレーニング用ラバーバンドチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブルー
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76115457
品番
71152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,801
販売価格(税別)
¥
2,546
バスケットに入れる
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!
トレーニング方法の説明書付!
筋力トレーニング
リハビリ
体幹トレーニング
ストレッチ
セット内容
トレーニング用ラバーバンドチューブ ピンク×10個
材質
TPE
寸法(mm)
1500×150×0.35
色
ピンク
適合年齢(歳)
10
注意
※―