71154 トレーニング用ラバーバンドチューブ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115475

71154 トレーニング用ラバーバンドチューブ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115475
71154 トレーニング用ラバーバンドチューブ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115475

トレーニング用ラバーバンドチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
イエロー
内容量1セット(10個)注文コード76115475品番71154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,801
販売価格(税別)
2,546

ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!
トレーニング方法の説明書付!
筋力トレーニング
リハビリ
体幹トレーニング
ストレッチ

セット内容トレーニング用ラバーバンドチューブ イエロー×10個材質TPE寸法(mm)1500×150×0.35イエロー適合年齢(歳)10
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする