※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼び【M(並目)】M1.6
ピッチ【M(並目)】0.35
内容量1袋(10個)注文コード76120357品番SPE-M1.6-3-MC
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615販売価格(税別)
・精密機器用の微細ねじ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。