SPE-M1.2-2-MC 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76120391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M1.2-2-MC 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76120391
SPE-M1.2-2-MC 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76120391

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼び【M(並目)】M1.2
長さL(mm)2
ピッチ【M(並目)】0.25
内容量1袋(10個)注文コード76120391品番SPE-M1.2-2-MC
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

・精密機器用の微細ねじ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
質量(g)
0.015
ピッチ
【M(並目)】0.25
長さL(mm)
2
寸法D1(mm)
1.8
破断荷重(N)
58
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法L1(mm)
0.5
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
【M(並目)】M1.2
入数
10
ねじり破断トルク(N・m)
0.025

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする