樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
76121976
品番
SPA-M2.6-5-P
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.45
ねじの呼び
M2.6
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする