NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
十字穴番号
1
2
3
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(50個)
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121967
SPA-M2.6-4-P
1袋(50個)
1
0.45
M2.6
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121976
SPA-M2.6-5-P
1袋(50個)
1
0.45
M2.6
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126255
SPA-M4-20-P
1袋(50個)
2
0.7
M4
¥
1,450
¥
1,449
¥
1,594
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128380
SPA-M8-30-P
1袋(10個)
3
1.25
M8
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128477
SPA-M8-15-P
1袋(10個)
3
1.25
M8
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129281
SPA-M3-20-P
1袋(50個)
2
0.5
M3
¥
1,200
¥
1,199
¥
1,319
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129615
SPA-M6-30-P
1袋(20個)
3
1
M6
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130839
SPA-M8-20-P
1袋(10個)
3
1.25
M8
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131250
SPA-M8-12-P
1袋(10個)
3
1.25
M8
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131329
SPA-M5-25-P
1袋(20個)
2
0.8
M5
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132790
SPA-M8-25-P
1袋(10個)
3
1.25
M8
¥
1,370
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133395
SPA-M4-25-P
1袋(50個)
2
0.7
M4
¥
2,550
¥
2,549
¥
2,804
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76133691
SPA-M3-30-P
1袋(50個)
2
0.5
M3
¥
2,650
¥
2,649
¥
2,914
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133736
SPA-M5-30-P
1袋(20個)
2
0.8
M5
¥
2,060
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135897
SPA-M4-30-P
1袋(50個)
2
0.7
M4
¥
3,050
¥
3,049
¥
3,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136238
SPA-M3-25-P
1袋(50個)
2
0.5
M3
¥
2,000
¥
1,999
¥
2,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138417
SPA-M5-35-P
1袋(20個)
2
0.8
M5
¥
2,700
¥
2,699
¥
2,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139020
SPA-M8-35-P
1袋(10個)
3
1.25
M8
¥
1,580
¥
1,579
¥
1,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139178
SPA-M6-35-P
1袋(20個)
3
1
M6
¥
2,340
¥
2,339
¥
2,573
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください