樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM2.6
長さL(mm)4
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(20個)注文コード76123385品番SPE-M2.6-4-P
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
長さL(mm)
4
ねじの呼び
M2.6
材質(本体)
PEEK
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする