NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(5個)
1袋(20個)
¥859
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M4
M8
長さL(mm)
5
4
5
12
30
ピッチ(mm)
0.45
0.45
0.7
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76123401
品番
SPE-M2.6-5-P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
長さL(mm)
5
ねじの呼び
M2.6
材質(本体)
PEEK
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴