樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM2.6
首下長(mm)10
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(50個)注文コード76124749品番SPA-M2.6-10-F
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
首下長(mm)
10
ねじの呼び
M2.6
材質(本体)
RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
十字穴付き皿小
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする