NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(50個)
¥799
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
M5
M6
首下長(mm)
12
4
6
8
10
12
20
25
30
ピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
76124898
品番
SPA-M2.6-12-F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
首下長(mm)
12
ねじの呼び
M2.6
材質(本体)
RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
十字穴付き皿小
穴の形状
十字穴