NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M4
注文コード
76126255
品番
SPA-M4-20-P
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,594
販売価格(税別)
¥
1,449
バスケットに入れる
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴