NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M4
注文コード
76126797
品番
SPS-M4-25-F
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,561
販売価格(税別)
¥
1,419
バスケットに入れる
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド、ガラス繊維40%)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴