NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さL
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M2
長さL(mm)
3
注文コード
76126955
品番
SNZT-M2-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,704
販売価格(税別)
¥
1,549
ねじピッチ(mm)
0.4
長さL(mm)
3
ねじの呼び
M2
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴