曜日別特売

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さL(mm)4
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1袋(10個)注文コード76126971品番SNZT-M2-4
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,704
販売価格(税別)
¥1,549
ねじピッチ(mm)
0.4
長さL(mm)
4
ねじの呼び
M2
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする