NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
¥999
1袋(50個)
ねじの呼び
M5
M2.6
M3
M4
M5
M6
首下長(mm)
25
4
6
8
10
12
20
25
30
ピッチ(mm)
0.8
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76127366
品番
SPA-M5-25-F
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
首下長(mm)
25
ねじの呼び
M5
材質(本体)
RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
十字穴付き皿小
穴の形状
十字穴