NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M2
M1.6
M2
M2.5
長さL(mm)
6
3
4
5
6
8
ねじピッチ(mm)
0.4
0.35
0.4
0.45
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76130191
品番
SNZT-M2-6
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,715
販売価格(税別)
¥
1,559
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
0.4
長さL(mm)
6
ねじの呼び
M2
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴