樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M5
注文コード
76131329
品番
SPA-M5-25-P
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,143
販売価格(税別)
¥1,039
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
ねじの呼び
M5
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする