曜日別特売

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM1.6
長さL(mm)6
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1袋(10個)注文コード76131566品番SNZT-M1.6-6
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,474
販売価格(税別)
¥2,249
ねじピッチ(mm)
0.35
長さL(mm)
6
ねじの呼び
M1.6
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする