曜日別特売

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
長さL(mm)8
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1袋(10個)注文コード76132056品番SNZT-M2.5-8
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥2,045
販売価格(税別)
¥1,859
ねじピッチ(mm)
0.45
長さL(mm)
8
ねじの呼び
M2.5
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする