NBK(鍋屋バイテック会社)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・首下長・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M1.4
首下長(mm)
10
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
注文コード
76136071
品番
SNZS-M1.4-10-ALK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,199
販売価格(税別)
¥
1,999
バスケットに入れる
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)
0.091
ピッチ(mm)
0.3
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
0.5
十字穴番号
0
寸法D1(mm)
2
頭部形状
なべ
首下長(mm)
10
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M1.4
入数
50個