精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・首下長・材質など82種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M1.7
首下長(mm)
12
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
注文コード
76136116
品番
SNZS-M1.7-12-ALK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,199
販売価格(税別)
¥1,999
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)
0.18
ピッチ(mm)
0.35
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
0.5
十字穴番号
0
寸法D1(mm)
2.5
頭部形状
なべ
首下長(mm)
12
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M1.7
入数
50個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする