NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M3
注文コード
76137690
品番
SVPT-M3-6
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,234
販売価格(税別)
¥
3,849
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.5
ねじの呼び
M3
材質
TW270(チタン1種)
十字穴番号
2
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴