NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M2.5
M1.6
M2
M2.5
長さL(mm)
4
3
4
5
6
8
ねじピッチ(mm)
0.45
0.35
0.4
0.45
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76137708
品番
SNZT-M2.5-4
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥2,023
販売価格(税別)
¥
1,839
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
0.45
長さL(mm)
4
ねじの呼び
M2.5
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴