樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM8
長さL(mm)30
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(5個)注文コード76139370品番SPE-M8-30-P
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,992
販売価格(税別)
¥3,629
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
長さL(mm)
30
ねじの呼び
M8
材質(本体)
PEEK
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする