NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M4
注文コード
76140201
品番
SVPT-M4-12
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,324
販売価格(税別)
¥
5,749
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
材質
TW270(チタン1種)
十字穴番号
2
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴