NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M6
注文コード
76141357
品番
SPS-M6-30-F
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,727
販売価格(税別)
¥
2,479
バスケットに入れる
十字穴番号
3
ねじピッチ
1
ねじの呼び
M6
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド、ガラス繊維40%)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴