NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M4
注文コード
76141391
品番
SVFT-M4-10
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥6,555
販売価格(税別)
¥
5,959
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
材質
TW270(チタン1種)
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴