曜日別特売

チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼びなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M4
注文コード
76141768
品番
SVFT-M4-12
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,962
販売価格(税別)
¥6,329
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
材質
TW270(チタン1種)
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする