NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
¥3,179
1袋(20個)
ねじの呼び
M8
M2.6
M4
M8
長さL(mm)
12
4
5
12
30
ピッチ(mm)
1.25
0.45
0.7
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76141935
品番
SPE-M8-12-P
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,497
販売価格(税別)
¥
3,179
バスケットに入れる
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M8
材質(本体)
PEEK
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴