TEKNOS
30cmDCリビングフルリモコン扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76156495
品番
KI-360DC(G)
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
色
グレー
ハネ径(cm)
30
本体質量(kg)
2.8
消費電力(W)(50/60Hz)
3~19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680~870
風量調整
6段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
7.5時間入切
首振り
有り
取扱説明書:
(1.94MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。