TEKNOS
30cmDCリビングフルリモコン扇風機
・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
ハネ径(cm)
30
本体質量(kg)
2.8
消費電力(W)(50/60Hz)
3~19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680~870
風量調整
6段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
7.5時間入切
首振り
有り
内容量
1台
取扱説明書:
(1.94MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156495
KI-360DC(G)
グレー
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
お客様組立品
76156511
KI-360DC(W)
ホワイト
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください