KI-360DC(W) 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156511

KI-360DC(W) 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156511
KI-360DC(W) 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156511

30cmDCリビングフルリモコン扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード76156511品番KI-360DC(W)
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)

色
ホワイト
ハネ径(cm)
30
本体質量(kg)
2.8
消費電力(W)(50/60Hz)
3~19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680~870
風量調整
6段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
7.5時間入切
首振り
有り
取扱説明書:(1.94MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする